36X44X6 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppelabstreifer (A D 51 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:A 36 x 44 x 6 x 8 D 51 NBR 90
Rubix:1067525
Hersteller:188773

Dokumente
Produktdetails : 36X44X6 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppeltwirkend Vorstehende Abstreiflippe Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Abstreifer
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
