360X375X9.5 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51

Doppelabstreifer (A D 51 NBR 90)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67194055
Rubix:3203052
Hersteller:A 360 x 375 x 9,5 x 13 D 51 NBR 90
360X375X9.5 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser375 mm
Höhe13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 360X375X9.5 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51


Doppeltwirkend Vorstehende Abstreiflippe Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz

Stärken

Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser375 mm
Höhe13 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTR
26,38 exkl. MwSt.
/ Stück
31,40 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
26,38 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
24,36 exkl. MwSt. / Stück
10 und mehr
24,35 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen