100X108X6 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppelabstreifer (A D 51 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67192468
Rubix:2327776
Hersteller:67192468

Dokumente
Produktdetails : 100X108X6 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppeltwirkend Vorstehende Abstreiflippe Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen