100X110.2X6.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppelabstreifer (A D 48 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67130329
Rubix:3203017
Hersteller:A 100 x 110,2 x 6,3 x 8 D 48 TPU 95


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,2 mm |
| Höhe | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 100X110.2X6.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppeltwirkend Ohne Blecharmierung Vorstehende Abstreiflippe
Stärken
Hohe Standzeiten Hohe Verschleissfestigkeit Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 110,2 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar