Spannschlüssel Bahco 1936M-19-22, Typ: Rohrschlüssel | Öffnung: 19x22 | Länge: 162 mm
Doppel Steckschlüssel, Gerade, Sw 30 X 34 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1936M-19-22
Rubix:1031410
EAN:7314151051150

Produktdetails : 1936M-19-22 (BAHCO) Doppel-Steckschlüssel 19x22mm
Doppel-Steckschlüssel 19x22mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Öffnung | 19x22 |
| Länge | 162 mm |
| Typ | rohrschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
