DNC-125-250-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-125-250-PPV
Rubix:424058
Hersteller:163519
EAN:4052568135119
DNC-125-250-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-125-250-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-125-250-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Kolbenstangengewinde=M27x2, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11290 g
Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub250 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
831,69 exkl. MwSt.
/ Stück
989,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen