Referenzen
Fischer:048313
Rubix:3832488
Hersteller:NSB 3/60
EAN:4006209483138
Produktdetails : NSB 3/60 Nagelscheibe
Die sichere Kabelbefestigung in Mauerschlitzen.
• Sicherer Halt: optimaler Anpressdruck durch gewölbte Struktur
• Leichtes Überputzen durch flache Nagelscheibe
• Nagelscheibe aus Polypropylen für hohe Festigkeit
• Hohe Qualität: Nagel aus gehärtetem, verzinktem Stahl
Die fischer Nagelscheibe NSB ist eine Lösung zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen und an Holzkonstruktionen. Die Nagelscheibe aus hochwertigem Polypropylen und einem gehärteten, verzinkten Stahlnagel sind bereits vormontiert. Die Nagelscheibe wird positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Nagelscheibe NSB ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Mauerschlitzen und in Holz zu befestigen. Die flache Nagelscheibe trägt nur wenig auf und lässt sich so leicht überputzen.
Funktion:
• Kabel einziehen
• Anschließend die Nagelscheibe ausrichten und mit dem Hammer den Nagel einschlagen
• Durch die gewölbte Scheibe werden die Kabel fixiert
Stärken
• Die gewölbte Struktur der Nagelscheibe sorgt für einen optimalen Anpressdruck und dadurch für einen sicheren Halt
• Die flache Nagelscheibe trägt nur gering auf und ermöglicht so ein leichtes Überputzen
• Die Nagelscheibe NSB besteht aus Polypropylen mit hoher Festigkeit. Der Nagel ist aus gehärtetem, verzinktem Stahl. Die bewährte Materialkombination für die Unterputzmontage
Anwendungen
• Zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nsb |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






