DIN933 M6X30 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN933 M6X30 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 933 8.8 M 6 x 30 galv. verzinkt gal Zn K
Rubix:1665427




Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M6X30 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 30
Sechskantschraube Gewinde bis Kopf ISO 4017 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 751 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen