DIN261 MU M10X50 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
Hammerschrauben mit Sechskantmutter, DIN 261, 4.6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT10X50PF4
Rubix:525010
Hersteller:000261.04000.0100.050
EAN:4043952062630


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN261 MU M10X50 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben Abmessung: M 10 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1305 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 261 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
57,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen