DIN7513 A M6X12 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATTH6X12EFZ
Rubix:555005
Hersteller:007513.00101.0060.012
EAN:4043952517123


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 A M6X12 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
DIN 7513 St.geh. Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben A Kopf nach DIN 933 Abmessung: AM 6 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4860 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
52,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm