DIN6921 M10X16 8.8 ZN Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:975602761
Rubix:1493740
Hersteller:975602761
Produktdetails : DIN6921 M10X16 8.8 ZN Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch verzinkt
Sechskantschraube mit Flansch verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Norm | DIN 6921 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
