GN933.5-M10-55-ZK Sechskantschraube mit Kugelzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 933.5-M10-55-ZK
Rubix:793434
Hersteller:GN 933.5-M10-55-ZK
EAN:4045525797857




Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : GN933.5-M10-55-ZK Sechskantschraube mit Kugelzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube mit Kugelzapfen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Kopfform | sechskantkopf |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181575 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen