DIN9925 RW 65X3.2 FST Runddraht Sprengring für Wellen
DIN7993 B RB 8X0.6 FST. Runddraht Sprengring für Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:JONC65.10
Rubix:558393
Hersteller:007993.00001.0650.000
EAN:4043952723036


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN9925 RW 65X3.2 FST Runddraht Sprengring für Wellen
DIN 7993 FST.-Draht Form B Runddraht-Sprengringe B für Bohrungen Abmessung: B 8
DIN 7993 FST.-Draht Form A Runddraht-Sprengringe A für Wellen Abmessung: A 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 61,8 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 3,2 mm |
| Norm | DIN 7993 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
61,8 mm
Außendurchmesser
65 mm