DIN7349 8.4 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
DIN7349 3.2 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften 3.2x9x1
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RONEPAIS8Z
Spartex:RONEPAIS8,4.200HVZ
Rubix:156035
Hersteller:007349.02100.0084.000
EAN:4043952828724


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Produktdetails : DIN7349 8.4 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
DIN 7349 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 3,2 x 9 x 1
DIN 7349 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 8,4 x21 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
21 mm
Durchmesser, metrisch
M8