Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB20X130EF8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 130 mm | Norm: DIN 609
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB20X130EF8
Rubix:3630502
Hersteller:000609.08000.0200.130
EAN:4043952128718


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN609 M20X130 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 609 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | 30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
130 mm