DIN609 M12X50 SW18 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB12X50EF8
Rubix:531076
Hersteller:000609.08000.0120.050
EAN:4043952128275

Produktdetails : DIN609 M12X50 SW18 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 12 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1530 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 609 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
