Stellschraube Spartex VSTFPT6X6EF, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 553
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT6X6EF
Rubix:527933
Hersteller:000553.00000.0060.006
EAN:4043952095607


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN553 M6X6 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
96,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm