Referenzen
Spartex:GOUJ1-20X80EF8Z
Rubix:463753
Hersteller:000938.08100.0200.080
EAN:4043952301081


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M20X80 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 20 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2180 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,99 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm