Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X60PFA4-50
Rubix:526184
Hersteller:044448 60
EAN:4043377038043


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM8X60 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 8X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm