Referenzen
Spartex:GOUJ1-20X60EF8
Rubix:6281
Hersteller:000938.08000.0200.060
EAN:4043952300435

Produktdetails : DIN938 M20X60 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 20 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
