Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 444-M20-130-NI
Rubix:643671
Hersteller:DIN 444-M20-130-NI
EAN:4045525661226




Produktdetails : DIN444-M20-130-NI Augenschraube, Edelstahl
Präzisionsausführung Edelstahl-Schwenkbolzen DIN 444 werden hauptsächlich für Lehren und Spannvorrichtungen verwendet. Gewinde und Gewindelängen, die in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sind, sind auf Anfrage erhältlich.
Die hier aufgeführten Augenschrauben DIN 444 sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt. In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert. Abweichend vom amtlichen Normblatt ist die Stahl-Ausführung in Festigkeitsklasse 5.8 (an Stelle 4.6 / 5.6) und die Edelstahl-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewindelänge l2 größer. Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
