DIN1441 14X25X3 ST ZN K Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN1441 82X110X12 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG14Z/100
Rubix:549977
Hersteller:001441.00100.9140.000
EAN:4043952353684


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN1441 14X25X3 ST ZN K Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN 1441 Stahl Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 82 x110x12
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 14 x 25x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 715 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
14 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M14