Federscheibe Spartex RONWA20GA, Durchmesser, metrisch: M20 | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 127
DIN127 B 5 FST ZN K Federing Form B=glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONWA20GA
Rubix:524349
Hersteller:000127.00201.0200.000
EAN:4043952053546


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 127 |
Produktdetails : DIN127 A 20 FST TZN Federing Form A=aufgebogen
DIN 127 Federstahl Form B galv.verzinkt Federringe B, glatt Abmessung: B 5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe A, aufgebogen Abmessung: A 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1520 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m20