Federscheibe Spartex RONWA18, Durchmesser, metrisch: M18 | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 127
DIN127 B 5 FST ZN K Federing Form B=glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONWA18
Rubix:6114
Hersteller:000127.00001.0180.000
EAN:4043952052006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 127 |
Produktdetails : DIN127 A 18 FST Federing Form A=aufgebogen
DIN 127 Federstahl Form B galv.verzinkt Federringe B, glatt Abmessung: B 5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 127 Federstahl Form A Federringe A , aufgebogen Abmessung: A 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2432,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
18 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m18