Referenzen
Produktdetails : 8510400010 Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L
Zur lasergenauen Neigungsübertragung auf längere Distanz lässt sich dieser digitale Neigungsmesser verwenden: Sein integrierter Punktlaser ermöglicht die Neigungsmessung bis 30 m Länge.
Produkteigenschaften:
• Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
• Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
• Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
• Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
• Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
• Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
• Einheiten Messwert: Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m)
Lieferumfang: Digitaler Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AAA), Schutztasche
Zur lasergenauen Neigungsübertragung auf längere Distanz lässt sich dieser digitale Neigungsmesser verwenden: Sein integrierter Punktlaser ermöglicht die Neigungsmessung bis 30 m Länge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AAA), Schutztasche
Technische Informationen
| Länge | 600 mm |
|---|
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


