00423985 Durchflusssensor Modul MS

TYP S030 Durchflusssensor Modul MS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:423985
Rubix:2600773
Hersteller:423985
TYP S030 - ART. NR. 423985 Durchflusssensor Modul MS

Produktdetails : 00423985 Durchflusssensor Modul MS


Das Sensor-Fitting Typ S030 hat ein integriertes Flügelrad für die Messung des Durchflusses und ist speziell für den Betrieb mit neutralen, leicht aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten vorgesehen. Das kompakte Sensor-Fitting (Typ S030) muss mit einem Bürkert-Transmitter (Typ SE30, Typ SE30 Ex, Typ SE32, Typ SE35, Typ SE36 oder Typ 8611) ausgestattet sein, die mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach verbunden werden können. Die Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? Technologie ist eine Konstruktion, die einen leckagefreien Betrieb sicher stellt. Die Flügelradumdrehung (Dauermagnete in den Flügeln enthalten) wird berührungslos vom empfindlichen Element des Transmitters durch die Sensor-Fitting-Wand erfasst. Der Transmitter kann montiert oder demontiert werden, ohne die Rohrleitung zu öffnen oder den laufenden Prozess zu unterbrechen.

Stärken

DN06 bis DN65; Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen; Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings; Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss); Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung

Technische Informationen


Attribute
364,93 exkl. MwSt.
/ Stück
434,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen