Referenzen
Mitutoyo:500-196-30
Rubix:1690928
EAN:4946368667751



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | lcd |
Produktdetails : 500-196-30 Messschieber digital 150mm/6 ABS AOS
Digital ABS AOS Messschieber, AD/ID-Hartmetallmessflächen
Serie 500
Dieser Digimatic-Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile:
<
Serie 500
Dieser Digimatic-Messschieber mit hartmetallbestückten Messflächen ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile:
<
Pied à coulisse ABSOLUTE DIGIMATIC Messschieber 150mm
Stärken
•Dank der Verwendung des elektromagnetischen Induktionstyps ABS-Encoders kann diese Schieblehre ohne Bedenken hinsichtlich Verschmutzung der Skalenoberfläche während der Messung verwendet werden. Das Detektionssignal wird durch Schmutz (Wasser, Öl usw.) auf der Oberfläche der Skala nicht beeinflusst
Der Schieber bietet ein sanftes, stabiles und komfortables Bedienverhalten
Zeichenhöhe: 9 mm (Verringerung der Ermüdung durch das kontraststarke LCD)
Die ABS (ABSOLUTE)-Skala benötigt nach dem Einschalten keine Nullpunktsetzung und ist außerdem nicht in der Ansprechgeschwindigkeit begrenzt
Außergewöhnliche Batterielebensdauer
Der Schieber bietet ein sanftes, stabiles und komfortables Bedienverhalten
Zeichenhöhe: 9 mm (Verringerung der Ermüdung durch das kontraststarke LCD)
Die ABS (ABSOLUTE)-Skala benötigt nach dem Einschalten keine Nullpunktsetzung und ist außerdem nicht in der Ansprechgeschwindigkeit begrenzt
Außergewöhnliche Batterielebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | lcd |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Länge | 23,3 mm |
| Länge der Backen | 40 mm |
| Gewicht | 0,168 g |
| Genauigkeit | ±0,02 mm (±0,001 in) |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen