MGF63-30 Kompaktzylinder mit Führung

Dichtungssatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MGF63-30
Rubix:2319699
Hersteller:MGF63-30
MGF63-30 Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typmgf63-30 kompaktzylinder mit führung
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGF63-30 Kompaktzylinder mit Führung


Führungstische der MGF-Serie sind kompakte Aktuatoren mit schlankem Profil, die eine breite, konzentrische Führungsbuchse verwenden, um eine hervorragende Beständigkeit gegenüber exzentrischen Belastungen zu bieten. Die Montage ist in zwei Richtungen möglich. Ein integrierter Anti-Rotations-Mechanismus verhindert, dass sich der obere Teil des Tisches dreht. Das MGF-Gehäuse verfügt an drei Seiten über T-Nuten (ausgenommen die Seite mit den Bohrungen), die die Montage verschiedener Halterungen ermöglichen. Optionale Sensoren können an vier Seiten des Gehäuses montiert werden.
MGF, Führungstisch, verdrehgesichert

Stärken

Führungstische der MGF-Serie sind kompakte Aktuatoren mit schlankem Profil, die eine breite, konzentrische Führungsbuchse verwenden, um eine hervorragende Beständigkeit gegenüber exzentrischen Belastungen zu bieten. Die Montage ist in zwei Richtungen möglich. Ein integrierter Anti-Rotations-Mechanismus verhindert, dass sich der obere Teil des Tisches dreht. Das MGF-Gehäuse verfügt an drei Seiten über T-Nuten (ausgenommen die Seite mit den Bohrungen), die die Montage verschiedener Halterungen ermöglichen. Optionale Sensoren können an vier Seiten des Gehäuses montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typmgf63-30 kompaktzylinder mit führung
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße63
Seriemgf
1.023,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.217,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen