16X26X5 AS NBR 88 99035 -IV- Abstreifer Reihe AS Industry Pack
Dichtungsring Form AS
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:454490
Rubix:3208644
Hersteller:454490

Produktdetails : 16X26X5 AS NBR 88 99035 -IV- Abstreifer Reihe AS Industry Pack
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Stärken
Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
564,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
