258.40 Dichtring aus PTFE, für Gewinde M5, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.40
Rubix:157164
Hersteller:114109
EAN:4047322066877




Dokumente
Produktdetails : 258.40 Dichtring aus PTFE, für Gewinde M5, VPE 100 Stk.
Dichtring aus PTFE, Temperatur max. 260 °C, für Gewinde M5, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring aus ptfe |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
