DIN462 85 ST Scheibe mit Innennase
Scheiben mit Innennase, DIN 462, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAR85
Rubix:526504
Hersteller:000462.00000.0850.000
EAN:4043952081174


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 120 mm |
Produktdetails : DIN462 85 ST Scheibe mit Innennase
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Abmessung: 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 674 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Typ | sicherungsscheibe mit nase |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm