WN9055 6.7X25 A4 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM25X6,7A4
Rubix:3394790
Hersteller:9055467 25
EAN:4043377394934


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : WN9055 6.7X25 A4 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A4 25X6,7X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
167,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage