Referenzen
FAG:NTS40/140
Rubix:1898791
Hersteller:0823414350000
EAN:4054369550153

Produktdetails : NTS 40/140 (FAG) Labyrinthdichtring für SNS-Gehäuse FAG
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Technische Informationen
Attribute
| Typ | siegelring |
|---|---|
| Außendurchmesser | 214,5 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | nts |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
