Referenzen
FAG:NTS60X1015
Rubix:1363301
Hersteller:0823439340000
EAN:4054364834487

Produktdetails : NTS 60X1015 (FAG) Labyrinthdichtring für SNS-Gehäuse FAG
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4255 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Außendurchmesser | 314 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | nts |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
389,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
