Referenzen
FAG:NTS56X1000
Rubix:1363254
Hersteller:0823438100000
EAN:4054369004106

Produktdetails : NTS 56X1000 (FAG) Labyrinthdichtring für SNS-Gehäuse FAG
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Außendurchmesser | 294,4 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | nts |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
