Referenzen
FAG:TSV609
Rubix:2037193
Hersteller:0384301180000
EAN:4012801439176

Produktdetails : TSV 609 (FAG) Labyrinthringsatz mit Rundschnur FAG
Filz-Dichtungssatz FAG
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 83,2x19,5x83,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Typ | labyrinth ring |
| Innendurchmesser | 83,2 mm |
| Außendurchmesser | 19,5 mm |
| Breite | 83,2 mm |
| Serie | tsv |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
