Referenzen
FAG:NTC76
Rubix:1286474
Hersteller:0823411840000
EAN:4054364222079

Produktdetails : NTC 76 (FAG) Dichtung für SNS Gehäuse FAG
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19600 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 478,5 mm |
| Breite | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.709,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.223,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
