Referenzen
FAG:NTC38
Rubix:1286463
Hersteller:0823407650000
EAN:4054364221683

Produktdetails : NTC 38 (FAG) Dichtung für SNS Gehäuse FAG
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Typ | wohnsiegel |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 282,5 mm |
| Breite | 69 mm |
| Serie | ntc |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage