322631 Diamanttrenns. 125x2,4x22,23mm 15 Segm. 20x2,4x9mm Kurzverz.
Diamantscheibe DT 600 U
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:322631
Rubix:1675462
EAN:4014855219186

Produktdetails : 322631 Diamanttrenns. 125x2,4x22,23mm 15 Segm. 20x2,4x9mm Kurzverz.
Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten.
DT 600 U Diamanttrennsch 125x2,4x22,23mm 15 Segm. 20x2,4x9mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,4 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Form | plate |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | dt 600 u supra |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std