Referenzen
Pferd Tools:DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF
Rubix:1284836
Hersteller:68011221
EAN:4007220641361

Produktdetails : 68011221 DIA-TRENNSCH. DS 115X2,2X22,23 PSF
Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet-Schleifmittel: Diamant D-Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.-Hochwertige Diamantqualitäten;Excellente Schnittigkeit und kurze Trennzeichen;Hohe Standzeit;Hoher Schneidkomfort;Hohe Wirtschaftlichkeit
Dia-Trennsch. Ds 115X2,2X22,23 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,2 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80,1 m/s |
| Serie | psf |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
