DGSL-25-40-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DGSL-25-40-P1A
Rubix:430319
Hersteller:544042
EAN:4052568183851
DGSL-25-40-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Technische Zusammenfassung
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-25-40-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-25-40-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=55 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3449 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
828,60 exkl. MwSt.
/ Stück
986,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage