DGSL-20-40-EA Mini-Schlitten

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-20-40-EA
Rubix:1807403
Hersteller:570198
EAN:4052568216931
DGSL-20-40-EA Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-20-40-EA Mini-Schlitten


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2074 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
644,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
767,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage