DGSL-16-40-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-16-40-PA
Rubix:430263
Hersteller:543986
EAN:4052568183295
DGSL-16-40-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-16-40-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-16-40-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=37,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=39,5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1246,9 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
644,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
767,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage