DGSL-12-30-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DGSL-12-30-P1A
Rubix:430248
Hersteller:543971
EAN:4052568183158
DGSL-12-30-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Technische Zusammenfassung
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-12-30-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-12-30-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=30 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=29 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=25,5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht860 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße16
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,97 exkl. MwSt.
/ Stück
806,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage