DFSP-20-20-DF-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DFSP-20-20-DF-PA
Rubix:1806404
Hersteller:576086
EAN:4052568224509
DFSP-20-20-DF-PA Stopperzylinder
Technische Zusammenfassung
Typstopfen zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-20-20-DF-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-20-20-DF-PA Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M3, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht284,67 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,64 exkl. MwSt.
/ Stück
115,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage