DFSP-40-25-S-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFSP-40-25-S-PA
Rubix:1806443
Hersteller:576121
EAN:4052568224851
DFSP-40-25-S-PA Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub25 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-40-25-S-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-40-25-S-PA Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht782,6 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub25 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
141,51 exkl. MwSt.
/ Stück
168,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage