CG5BN20SR-15 Edelstahlzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CG5BN20SR-15
Rubix:2185307
CG5BN20SR-15 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Typzylinder
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CG5BN20SR-15 Edelstahlzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Zusatzstoffen ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw. Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. SMC bietet Stopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu vermeiden. Die Verwendung von externen Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Typzylinder
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser31 mm
HerkunftslandJP
71,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage