DFSP-Q-20-10-PR-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFSP-Q-20-10-PR-PA
Rubix:1806477
Hersteller:576093
EAN:4052568224578
DFSP-Q-20-10-PR-PA Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-Q-20-10-PR-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-Q-20-10-PR-PA Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M3, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht277,33 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
114,18 exkl. MwSt.
/ Stück
135,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage