DFM-80-200-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

DFM Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-80-200-P-A-GF
Rubix:428155
Hersteller:170891
EAN:4052568139858
DFM-80-200-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-80-200-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM


Führungszylinder DFM-80-200-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führungszylinder DFM-80-200-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14570 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub200 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße80
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
944,79 exkl. MwSt.
/ Stück
1.124,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage