DFC-6-15-P-A-KF Mini-Führungseinheit, Bauform DFC
DFC Mini-Führungszylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DFC-6-15-P-A-KF
Rubix:428933
Hersteller:189463
EAN:4052568150082

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-führungsaktor |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : DFC-6-15-P-A-KF Mini-Führungseinheit, Bauform DFC
Mini-Führungszylinder DFC-6-15-P-A-KF für Positionserkennung, mit Kugelführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=10 mm, Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Mini-Führungszylinder DFC-6-15-P-A-KF für Positionserkennung, mit Kugelführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=10 mm, Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Typ | mini-führungsaktor |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
450,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
536,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage